3/4 Zoll Umschaltknarre ausziehbar
3/4 Zoll Umschaltknarre ausziehbar
KNAR-UMSCH-3/4ZO-(545-860MM)
Art.-Nr. 071514103
EAN 4056807673424
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ihre Vorteile:
Optimale Kraftübertragung.
Ausziehbarer Teleskopgriff.
Einfaches und sauberes Arbeiten.
Sicherheitsverschluss mit Ziehen-Drücken Lösering.
Bessere Hebelwirkung.
Dank geripptem Schaft höhere Kraftübertragung
möglich.
Datenblätter(X)
Abtrieb | 3/4 Zoll |
Ratschendurchmesser (D2) | 54 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 31,5 mm |
Länge (L1) | 545 mm |
Länge min./max. | 545-860 mm |
Hebellänge (L2) | 0 mm |
Grifflänge (L3) | 450 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 38 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 64 mm |