3/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV® metrisch, 6-kant
3/4 Zoll Steckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
STESHSL-3/4ZO-6KT-SW24
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 3/4 Zoll, Stiftsicherung
- Ausführung: Kurz
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 24 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 34,2 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 36 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 16 mm |
Länge (L1) | 51 mm |