Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll Quergriff

Quergriff 3/4 Zoll
QUERGRF-3/4ZO-L450MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071514104
EAN 4050382473516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Gleitgriff: Mit Kugelarretierung

  • Oberfläche: Verchromt

  • Anwendung: T- oder L-Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/4 Zoll

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff

Stahl

Normen

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Länge (L1)

450 mm

Kopfhöhe (B1)

38 mm

Kopfbreite (A)

37,5 mm

Griffdurchmesser (D)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen