3/4 Zoll Kraft-Steckschlüssel Tx Plus EPL 32
3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel TX plus kurz
KFTSTESHSL-3/4ZO-TX32EP-62MM
Art.-Nr. 1952001511
EAN 4065233014497
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet für Mercedes Actros Actros Vorderfederschraube, OEM Vergleichs Nr. A 963 589 00 09 00
- Sehr langlebig durch hochwertiges CrMo Material
- Schlagschrauberfest
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 32 mm |
Länge (L1) | 62 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 45 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 40 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 18 mm |