Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll Hebel-Umschaltknarre

Hebelumschaltknarre 3/4 Zoll
HEBEL-UMSCHALTKNARRE NFZ 3/4ZO

Art.-Nr. 1952001370
EAN 4056807684314
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebel-Umschaltknarre mit auswechselbarem Rohr für den Nutzfahrzeugbereich.
  • Ausgestattet mit 36 Zähnen und zweistufigen (doppelten) Sperrklinken.

  • Die zwei Sperrklinken sind fest im Knarrenkörper verankert, die Federn sind dadurch ebenfalls fest fixiert.

  • Die Kraft des Knarrenzahnrads wird vertikal auf die Sperrklinken übertragen, dadurch wird das Überspringen des Knarrenradmechanismus sicher vermieden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für den Nutzfahrzeugbereich sowie für Bau- und Landmaschinen

Hebellänge

1000 mm

Antrieb

3/4 Zoll

Ratschendurchmesser

80 mm

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

2800 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen