Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2K-Zementöse Abdichtung

2K-Zementöse Abdichtung
FLBESHICHT-2K-ZEMENT-26,4KG

Art.-Nr. 0893212125
EAN 4048539411962
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
Polystyrol- und bitumenfreie, zweikomponentige Flächenabdichtung auf Zement-/Kunststoffbasis.

Materialbasis: Zemente und Polymerzusatz


  • Feste Oberfläche, dadurch mechanischer und chemischer Schutz von begehbaren Betonflächen (nicht geeignet für den Fahrsilobau o.ä.)

  • Bindet definiert und schnell ab, dadurch zügiger Arbeitsfortschritt

  • Keine Blasenbildung auf warmen Oberflächen

  • Hervorragender Kraftschluss zu mineralischen Untergründen, hohe Funktionsgarantie


Bitumen- und polystyrolfrei


  • Kein Bitumendurchschlag

  • Gute UV-Stabilität und somit hervorragend geeignet zur Abdichtung im Sichtbereich (z. B. zu verputzender Sockel)

  • Kein Schichtdickenverlust unter Druck, hohe Funktionssicherheit


Elastisches Materialverhalten


Bleibt dauerhaft elastisch und rissüberbrückend, dadurch hohe Funktionsgarantie



Resistent gegen alle herkömmlichen im Boden vorkommenden chemisch aggressiven Stoffe, sowie betonangreifende verdünnte Säuren und Laugen



Lösungsmittelfrei

Hinweis

Die mindeste Verarbeitungstemperatur ist + 5°C. Regen- und Frosteinwirkung, sowie Wasserbelastungen sind bis zur vollständigen Trocknung der beiden Beschichtungsebenen zwingend auszuschließen. Bei dauerhafter Sonneneinstrahlung sind Verfärbungen nicht ausgeschlossen und sollte deshalb vermieden werden. Nicht zur Verwendung in Fahrsilos, Biogasanlagen, u.ä. Nicht geeignet zur Abdichtung gegen rückwärtig drückendes Wasser und Abdichtung von Dächern. Bei der Verarbeitung wird das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (Schutzbrille Art. Nr. 0892 102 ff./Handschuhe Art. Nr. 0899 435 ff.) empfohlen. Die Pulverkomponente enthält Zement, deshalb Kontakt mit der Haut vermeiden.

Radondicht geprüft durch Radio Ökologisches Institut Keller

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

"2K-Zementöse Abdichtung" ist im Würth Bauwerksabdichtungssystem, verwendbar für die elastische und wasserdichte Abdichtung von rissgefährdeten Flächen, von nicht unterwohnten Terrassen- und Balkonen, zum Schutz von begehbaren Betonflächen, zur Abdichtung von Wasserbehältern (kein Trinkwasser) , Schwimmbädern, Nass- und Feuchträumen und zur Querschnittsabdichtung nach W4-E. Nicht geeignet bei von hinten drückendem Wasser und zur Dachabdichtung.


Zum Einsatz gemäß DIN 18533, Teil 3, Tabelle 1, Zeile 3 und 4, „rissüberbrückende MDS“ (mineralische Dichtungsschlämme), auf Betonuntergründen einzusetzen für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E.

Anleitung

Der Untergrund muss trocken bis leicht feucht, fett-, öl-, frost-, teer- und bitumenfrei sein. Nicht saugende Untergründe sollen mattfeucht vorgenässt werden, Pfützenbildung ist aber auszuschließen. Saugende Untergründe sind zur Haftungsverbesserung mittels Voranstrich Bauwerksabdichtung (Art. Nr. 0893 212 100) zu grundieren. Lose Bestandteile und vorstehende Mörtelreste sind vor Beginn der Arbeiten zu entfernen. Scharfe Kanten sind zu brechen und Eck- und Übergangsbereiche durch eine Hohlkehle mit Sperrmörtel (Art. Nr. 0893 212 110) auszurunden. Vertiefungen > 5 mm sind mit Sperrmörtel Art. Nr. 0893 212 110 auszugleichen. Die flüssige Komponente (Beutel im Hobbock beigelegt) vollständig, portionsweise mit einem langsam laufenden Rührwerk Art. Nr. 0702 836 oder einem Rührkorb Art. Nr. 0713 95 121 in die pulverförmige Komponente einmischen. Beide Materialien sorgfältig zu einer pastösen, klumpenfreien, homogenen Masse intensiv miteinander vermischen. Die Verarbeitung erfolgt dann mittels einer Universalbürste Art. Nr. 0693 009 5 oder einer Glättkelle Art. Nr. 0695 943 ff. „2K-Zementöse Abdichtung“ ist dabei in zwei Lagen aufzubringen, wobei die erste Schicht vor der weiteren Überarbeitung komplett ausgehärtet sein muss. In rissgefährdeten Bereichen muss Armierungsgewebe (Art. Nr. 08963 212 105) in die Oberfläche der ersten Schicht eingelegt werden. Die Abdichtung ist bei angrenzenden Bauteilen (Bodenplatten, o.ä.) mind. 15 cm auf die Stirnfläche zu führen. Eine waagerechte Abdichtung muss in allen Bereichen in die Flächendichtung eingebunden werden.

Chemische Basis

Mineralgemisch mit Polymerzusatz

Farbe

Hellbeige

Dichte

1,7 g/cm³

Topfzeit max.

2 h

Topfzeit Bedingung

nach Anmischen

Durch-/Aushärtungsbedingung

Abhängig von: Schichtdicke, Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Begehbarkeit nach max.

24 h

Regenbelastbarkeit Bedingung

nach Hautbildung, abhängig von der umgebenden Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Lösemittelfrei

Ja

Styrolfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Bitumenfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Verdünnte Säuren und Laugen

Rissüberbrückung

0,5 mm

Rissüberbrückung Bedingung

bei 2 mm Schichtdicke

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche

3.6 kg/m²

Auftragsmenge Bedingung

mit 2 mm Schichtdicke, im Gesamtsystem 2-schichtiger Aufbau

Gebinde

Kombigebinde

Inhaltsgewicht

26,4 kg

Inhaltsgewicht Komponente A

20 kg

Inhaltsgewicht Komponente B

6,4 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und frostfreie Lagerung

Zusatzartikel

Kelle Art.-Nr. 0695943...; Rührpaddel Art.-Nr. 071395 ...; Schutzbrille Art.-Nr. 0899102...; Handschuhe Art.-Nr. 0899435...

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Voranstrich Bauwerksabdichtung

DISCHLAEM-VORANSTRBAUWERKSABDICHT-10L

Untergrundvorbehandlung unter bituminösen und zementösen Bauwerksabdichtungen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Maurerkelle geschmiedet

MAURKEL-(S-HALS)-GESCHMIEDET-B160MM

Für höchste Beanspruchung, da Griff und Blatt in einem Teil geschmiedet sind.
x 1 St.
Montagekraftreiniger

MNTGREINIG-KRAFT-500ML

Hochwirksamer, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. NSF-zertifiziert
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen