Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1 Zoll Verlängerung DIN 3123, ISO 3316

1 Zoll Verlängerung
VERL-1ZO-L200MM

Art.-Nr. 0714158108

EAN 4050642358867

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1 Zoll Verlängerung DIN 3123, ISO 3316

Art.-Nr. 0714158108
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
  • Oberfläche: Verchromt, matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1 Zoll, Stiftsicherung

  • Abtrieb: Außenvierkant 1 Zoll, Stiftsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

200 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

48 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen