Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

1 Zoll Steckschlüssel metrisch 12-kant
STESHSL-1ZO-KURZ-12KT-SW50

Art.-Nr. 0714151150
EAN 4062856410125
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1 Zoll, Stiftsicherung

  • Abtrieb: Zwölfkant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1 Zoll

Schlüsselweite

50 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge (L1)

75 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

70 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

57 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen