1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz
1 Zoll Kraftsteckschlüssel metrisch 6-kant kurz
KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW41
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1 Zoll |
Schlüsselweite | 41 mm |
Länge (L1) | 68 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 61 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 54 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 21 mm |