1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315
1 Zoll Knarrenkopf
KNARKPF-1ZO-(F.QUERGRF-D27,8MM)-L170MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopf: 24 Zähne, Drehwinkel 15°, umschaltbar
- Vierkant mit Kugel
- Oberfläche: Verchromt, matt
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 1 Zoll |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 67 mm |
Länge (L1) | 170 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!