1/4 Zoll Vollhandknarre mit Freilauf
Vollhand-Knarre mit Freilauf
KNAR-FREILF-1/4ZO-KURZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49713.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Kurz, mit Umsteckvierkant
- Kopf: Freilauf, Drehwinkel kleiner 3°
- Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl
- Oberfläche: Satiniert, mattverchromt
- Geometrie: Kurze Ausführung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb ist die Knarre nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Datenblätter(X)
An engen Stellen, z.B. Motoren, Motorrad, Werkzeugbau, Feinmechanik, Küchenbau und Einstellarbeiten
![]() | |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Länge (L1) | 72 mm |
Hebellänge (L2) | 64 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 21 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 14 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 9 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 16 mm |
Drehmoment max. (F max) | 43 Nm |