1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-1/4ZO-TX15-L37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für TX-Schrauben
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX |
Abtrieb | TX15 |
Länge (L1) | 37 mm |
Klingenlänge (L2) | 17,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |