1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz
1/4 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7/16ZO
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 15,9 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 15,9 mm |
Ausführung | Kurz |
Steckschlüsseltiefe (t) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |