Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz - STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5/32ZO 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz - STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5/32ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz - STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5/32ZO - 1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz - STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5/32ZO - 2

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll kurz

1/4 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5/32ZO
ZEBRA

Art.-Nr. 0713111201
EAN 4024835398077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtriebart

Für Außensechskant

Schlüsselweite

5/32 Zoll

Länge (L1)

22 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

6,8 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

11,9 mm

Ausführung

Kurz

Steckschlüsseltiefe (t)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen