1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IPR
1/4 Zoll Steckschlüssel TX IPR
STESHSL-1/4ZO-TX8IPR-37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | TX IPR |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0 x 0 mm |
Abtrieb | TX8 |
Länge (L1) | 37 mm |
Klingenlänge (L2) | 17,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 12 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 0 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 0 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |