1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

1/4 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant lang
STESHSL-1/4ZO-LANG-6KT-SW9
ZEBRA

Art.-Nr. 0713112109

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 0713112109
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
Metrisch, lang
  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verschraubungen an Stehbolzen, Gewindestangen

Antrieb

1/4 Zoll

Schlüsselweite

9 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

50 mm

Ausführung

Lang

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

13,4 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

13,4 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

16 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen