1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben
1/4 Zoll Steckschlüssel Außen-TX
STESHSL-1/4ZO-AUSTX-E10
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Abtrieb | E10 |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 11,3 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 12 mm |
Oberfläche | Verchromt |