1/4 Zoll Roll-Stop-Steckschlüsselsatz Limited Edition 33-tlg.
STESHSL-SORT-1/4ZO-ROLLSTOP-33TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiche Grundausstattung
- 33-teiliges 1/4-Zoll-Sortiment als ideale Grundausstattung für Werkstatt und mobilen Einsatz.
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für stabilen Halt und einfache Reinigung.
Roll-Stop-Funktion
- Äußere Auflageflächen an Steckschlüsseln, Verlängerungen und Kardangelenken vermindern das Wegrollen auf der Arbeitsfläche.
Sicherheitsverriegelung mit Auswurf
- Verhindert das unbeabsichtigte Lösen von Bits und Steckschlüsseln.
- Einfaches und kontrolliertes Lösen per Auswurffunktion.
Kardangelenke für schwer zugängliche Stellen
- Gelenkadapter ermöglichen flexibles Arbeiten auch bei Hindernissen und an schwer zugänglichen Verschraubungen.
ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
Lieferumfang
- 1 x Hebel-Umschaltknarre*
- 1 x Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb
- 1 x Verlängerung 100 mm*
- 1 x Verlängerung 150 mm*
- 1 x Kardangelenk 1/4 Zoll*
- 1 x Kardanbitadapter*
- 12 x Steckschlüssel Roll-Stop 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 15 x Bits Schlitz 5.5, TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, PH1, PH2, PH3, Innen-6-kant 3, 4, 5, 6 mm
*Sicherheitsverriegelung mit Auswurf
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 33 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 23 x 4,4 x 13 cm |