1/4 Zoll Gelenkgriff
Gelenkgriff 1/4 Zoll
GLKGRF-1/4ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Gelenk: 180° drehbar, Kopf wird in beliebiger Stellung gebremst
- Ausführung: verchromt, poliert
- Durch das 180°-Gelenk ist auch bei Hindernissen einwandfreies, flexibles Arbeiten möglich
- Kraftvolles Anziehen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Länge (L) | 150 mm |
Griffdurchmesser (A) | 13 mm |
Kopfbreite (B1) | 12 mm |
Kopfbreite (gedreht) (B2) | 22,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 122,800 g |