1/4 Zoll Bitknarre 8-teilig
Bit-Knarre 1/4 Zoll Magazin 8-tlg
BITKNAR-1/4ZO-MG-8TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wichtigste Bitgrößen immer griffbereit
- Das integrierte Bitmagazin für 6 Bits enthält die wichtigsten Bitgrößen in einem Werkzeug
- Das Bitmagazin besteht aus glasfaserverstärktem PP-Kunststoff mit Magneten und bietet somit den Bits einen sicheren Halt
Sehr robuste und edle Ausführung
- Die Bitknarre mit schwarzer Oberfläche hat einen kompakten Ratschenkopf mit Umschalthebel und ist feinverzahnt mit 60 Zähnen
- Das maximale Drehmoment beläuft sich auf 50 NM
- Der Griff aus Alumaterial ist leicht, stabil und korrosionsbeständig
Auf engstem Raum einfach einsetzbar
- Geringe Bauhöhe und -länge
- Kleiner Rückdrehwinkel dank Feinverzahnung
Lieferumfang:
- 1 x 1/4 Zoll Bitknarre mit integriertem Magazin
- je 1 x Bit PH1, PH2
- je 1 x Bit TX20, TX25
- je 1 x Bit Innensechskant 3 mm, 4 mm
- 1 x Bit Schlitz 0,8 x 5,5 mm
Datenblätter(X)
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Sechskant |
Werkstoff Griff | Aluminium |
Ratschenkopfhöhe | 12,3 mm |
Ratschendurchmesser | 18 mm |
Länge | 100 mm |
Anzahl Teile | 8 STK |