Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/4 Zoll Bithalter - SHRDRH-UMSTEKLI-SWF-MAGN-200MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 Zoll Bithalter - SHRDRH-UMSTEKLI-SWF-MAGN-200MM - 1

1/4 Zoll Bithalter

Bithalter Schnellw.-futter Umsteckklinge Magnet
SHRDRH-UMSTEKLI-SWF-MAGN-200MM

Art.-Nr. 0613705

EAN 4011231507257

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/4 Zoll Bithalter

Art.-Nr. 0613705
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
Magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfutter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

6 mm

Antriebart

Außensechskant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Innensechskant

Länge (L)

200 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen