1/4 Zoll Bithalter magnetisch
Bithalter E 6,3 (1/4) Magnet, einhand, schlank
HALT-BIT-MAGN-1/4ZO-L350MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel
Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich
Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Sechskant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Hülsendurchmesser (D) | 10,5 mm |
Klingenlänge (L1) | 310 mm |
Länge (L) | 350 mm |
Ausführung | Mit Führungshülse |