Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) 1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) 1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) 1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) - 1
1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) - 2
1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) - 3
1/2 Zoll Verbindungsteil - VERBTL-(1/2-3/4ZO) - 4

1/2 Zoll Verbindungsteil

1/2 Zoll Verbindungsteil
VERBTL-(1/2-3/4ZO)
ZEBRA

Art.-Nr. 0712138402
EAN 4024835711326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll

  • Abtrieb: Außenvierkant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Adapter auf Steckschlüsseleinsätze

Abtrieb (S1)

3/4 Zoll

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Länge (L1)

44 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen