1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel 12-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-12KT-SW12
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Zwölfkant
- POWERDRIV
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge (L1) | 36 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17,9 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 21,9 mm |
Oberfläche | Verchromt |