1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang
1/2 Zoll Steckschlüssel TX lang
STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX30
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49464.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Lang
- Oberfläche: verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für TX-Schrauben
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Insbesondere für Ford
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX30 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 120 mm |
Klingenlänge (L2) | 80 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |