1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX Plus
1/2 Zoll Steckschlüssel TX plus
STESHSL-1/2ZO-AUSSEN-TX24EP-45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | E24 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 45 mm |
Klingenlänge (L2) | mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 26 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 28 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |