1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IPR
1/2 Zoll Steckschlüssel TX IPR
STESHSL-1/2ZO-TX45IPR-55MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX45 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 55 mm |
Klingenlänge (L2) | 17 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | mm |
Oberfläche | Verchromt |