1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel Vielzahn kurz
STESHSL-1/2ZO-XZN-M10X60
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Vielzahn
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | XZN M10 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 60 mm |
Klingenlänge (L2) | 20 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |