1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel 12-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-12KT-SW17
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Zwölfkant
- POWERDRIV
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge (L1) | 36 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 24 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 23,2 mm |
Oberfläche | Verchromt |