1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz POWERDRIV® metrisch, 12-kant, lang
1/2 Zoll Steckschlüssel POWERDRIV metrisch 12-kant
STESHSL-1/2ZO-LANG-12KT-SW22
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Powerdriv®
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 22 mm |
Länge (L1) | 77 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 29,7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 29,7 mm |
Oberfläche | Verchromt |