1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel Außen-TX kurz
STESHSL-1/2ZO-AUSSEN-TX-E24-38MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: verchromt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außen-TX-Schrauben
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | E24 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 27,8 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 24 mm |
Oberfläche | Zinkphosphatiert |