1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 21-teilig
1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment TX
STESHSL-SORT-1/2ZO-TX-21TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 21-teiliges Sortiment mit 1/2-Zoll-Steckschlüsseln für TX-Schrauben
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
8 Steckschlüssel mit TX-Abtrieb für die wichtigsten Schlüsselweiten
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in 2 Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 21 STK |
Lieferumfang | 1 Umschaltknarre, 1 Verlängerung 125 mm, 1 Verlängerung 250 mm, 1 Kardangelenk, 8 Steckschlüsseleinsätze: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 9 Steckschlüsseleinsätze: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 |
Breite x Höhe x Tiefe | 405 x 50 x 160 mm |
KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E10
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E11
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E14
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E16
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E18
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E20
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-AUSTX-E24
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX20
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX25
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX27
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX30
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX40
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX45
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX50
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX55
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-INTX-TX60
ZEBRA![Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/de_DE/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
SCHAUMEINLG-(096513 210)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück