Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant für Alufelgen
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17-POWER

Art.-Nr. 071413417
EAN 4058794024647

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3121/ISO 1174

  • Antrieb: Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring

  • Geometrie: lang


Hohe Lebensdauer


Der Verstärkungsring gewährleistet eine mindestens 2-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Kraftsteckschlüssel für Leichtmetallfelgen.



Kunststoffhülse auswechselbar


Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen



Steckschlüssel mit Farbleitsystem


Erleichtert das Erkennen der gewünschten Größe, vermindert somit Arbeitszeitverluste.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

17 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Länge (L1)

86 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25,5 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

20 mm

Hülseninnendurchmesser (d2)

24 mm

Hülsenaußendurchmesser (d3)

26 mm

Ausführung

Geschmiedet

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Normen

ISO 1174, DIN 3121

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kunststoffhülse für 1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

ERSAHUE-KRFTSTESHSL-1/2ZO-SW17-3STK

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen