Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Innen-TX-Schrauben, lang

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Innen-TX lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-TX60

Art.-Nr. 0715136160
EAN 4058794465402
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

TX60

Abtriebart

TX

Länge (L1)

78 mm

Klingenlänge (L2)

11,2 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen