Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Innensechskant-Schrauben, metrisch lang

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Innen-6-kant lang
KFTSTESHSL-1/2ZO-IN6KT-LANG-19MM

Art.-Nr. 0715137619
EAN 4058794511109
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innensechskant

Abtrieb

19 mm

Abtriebart

Für Innensechskant

Länge (L1)

78 mm

Klingenlänge (L2)

25 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen