1/2 Zoll Kraft-Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 6-kant Zoll kurz
KFTSTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-ZOLL-SW13/16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Bohrung für Sicherungsstift und Rille für O-Ring
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 13/16 Zoll |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Länge (L1) | 38 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 30 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 30 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 11 mm |
Werkstoff | Chrom Molybdän |
Oberfläche | Phosphatiert |