1/2 Zoll Gelenkkopfknarre
Gelenkkopfknarre 1/2 Zoll
KNAR-GLKKPF-1/2ZO-LANG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Länge (L1) | 402 mm |
Grifflänge (L3) | 105 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 24 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 39 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 29 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 35 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!