Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diagnose Interface Snooper+

Diagnoseinterface Snooper plus
DIAGNSYS-KFZ-SNOOPER+-BT
WOW

Art.-Nr. W072700100
EAN 4052703333431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelloses Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie. Die integrierte LED-Statusanzeige und der Haltebügel sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
  • Kabellose Bedienung durch Bluetooth-Technologie

  • Gummierte Oberfläche für eine griffsichere Handhabung

  • Optisches Feedback der Prozesse durch farbige LED‘s

  • Haltebügel ermöglicht das Anbringen an der Fensterscheibe

  • 16-pin-Stecker mit integrierter LED-Leuchte zum einfachen Finden der Diagnosesteckdose
Hinweis
  • Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007). Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 und WTI 350, für vollen Zugriff auf Power Repair und die WOW! Software Highlights.

  • Für das werkstattgerechte Arbeiten empfehlen wir die Laptops und Tablets der WOW! iQ Serie bzw. den Erwerb eines iQ Systems (Eingabegerät, Auslesegerät Snooper+ sowie WOW! Diagnosesoftware).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht

480 g

Breite

85 mm

Länge

180 mm

Höhe

30 mm

Kabellänge

1600 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 70 °C

Nennspannung min./max.

6 / 36 V/DC

Lieferumfang

USB-Kabel für die Firmware-Übertragung, WOW! Diagnosesoftware, Kurzbedienungsanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen