ESD-Arbeitsshirt Apus
T-Shirt Apus ESD
T-SHIRT ESD APUS GRAPHIT 4XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr guter Tragekomfort dank hohem Baumwollanteil
- Flexibler Kragen
- Antistatisch, zertifiziert gemäß Norm EN 61340-5-1
- Material: 90 % Baumwolle, 8 % Polyester, 2 % Kohlefaser, Gewebegewicht 200 g/m2
- Größen S bis 4XL
Farbe | Graphit |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 90% Baumwolle, 8% Polyester, 2% Carbon |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt