Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It
DUNLOP GUMMISTIEFEL WORK IT S5 GELB 42

Art.-Nr. M423045042

EAN 8713197372035

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Art.-Nr. M423045042
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
Wasserfester und robuster Sicherheitsstiefel, zertifiziert nach S5 SR FO LG. Die Laufsohle wurde für ausgezeichnete Griffigkeit konzipiert.
  • Metall-Zehenschutzkappe

  • Metall-Durchtrittschutz

  • Rutschfeste PVC-Laufsohle nach SR

  • Laufsohle für ausgezeichnete Griffigkeit konzipiert

  • Definierte Ferse nach LG

  • Leicht zu reinigendes PVC-Obermaterial, 38 cm hoch

  • Beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette

  • Verbesserte Passform für mehr Komfort und Halt

  • Energieabsorbierende Ferse

  • Mondopoint 11

  • 1.113 g pro Schuh in Größe 42

  • Entspricht der Norm S5 SR FO LG

  • Entspricht der Norm EN ISO 20345:2011
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDieser Sicherheitsstiefel für Männer und Frauen ist nach S5 zertifiziert und für nasse Außenbereiche geeignet.
Der Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop Work It wurde speziell für Arbeiter und Handwerker entwickelt, die bei ihren täglichen Aktivitäten Zuverlässigkeit und Komfort wünschen. Er ist auch für den industriellen Einsatz geeignet.

Farbe

Gelb

Größe

42

Obermaterial Schuhe

PVC

Sicherheitskategorie

S5

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, WR

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schafthöhe

35 cm

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen