Steppjacke Anna Damen
Jacke gefüttert Damen
JACKE GEFUETTERT ANNA PETROL XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Wärmend, wasserabweisend und atmungsaktiv
- Leicht faltbar und verstaubar in mitgelieferter Tasche
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss
- Kapuze
Farbe | Petrol |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)