Hydro S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Hydro
STIEFEL HYDRO S3 SCHWARZ 44
Art.-Nr. M322025044
EAN 4250602133736
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives, wasserabweisendes Vollleder
- Innenfutter aus Textil, wasserdichte/atmungsaktive Modytex® Membran
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO WR CI HI, Normalweite 10,5
- Support System im Fersenbereich, Vibram®
- Bis zu 7 Stunden wasserdicht
- Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HI , CI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 10 |