Poloshirt
Poloshirt Teamwork
POLOSHIRT SCHWARZ XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oeko-Tex® Standard 100
- Klassisches, feinmaschiges Piqué-Gewebe
- 3-Loch-Knopfleiste, extra haltbare, vernähte, bruchsichere Knöpfe
- Langstapelige, gekämmte, ringgesponnene Baumwollgarne
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt