Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC Techno
HALBSCHUH TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRA 40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung













Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie
- Ca. 670 g/Schuh in Größe 42
Farbe | Anthrazit, Grau |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 7 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt