Wetterschutz Regenlatzhose
Regenlatzhose EN 343
REGENLATZHOSE EN 343 BAU MARINE XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Elastische Träger mit Steckschnallen
- Beinabschluss durch Druckknöpfe einstellbar, PU-Beschichtung
- Gemäß den BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen
- EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Marineblau |
Größe | XL |
Werkstoff | 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt