Zarge Nova Pro Scala H90 für Schubkasten H90
Zarge Nova Pro Scala H90
ZARGSYS-NP-SCALA-ICE-H90-NL550
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Praktischer Standard-Schubkasten für jede Anwendung
- Individualisierbar durch Desingleisten
- Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Robuste Bauweise und hohe Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Küchen-Bad-Wohnmöbel
![]() | |
Nennlänge | 550 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Ice |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Höhe | 90 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Legende | |||||
B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |
Würth Katalog (18)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt