Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

Montageplatte Nexis ZD 3-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-10,5MM-4MM
NEXIS

Art.-Nr. F061073258

EAN 4048539285075

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

Art.-Nr. F061073258
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
  • Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren

  • Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus

  • 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen

  • Sichere Verbindung zur Möbelseite

  • Höhenverstellung über Excenter, parallel zur Korpusvorderkante

  • Tiefenverstellung über Excenter

  • Einfaches Einstellen der Türe

  • Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Hinweis

Zur Sicherung der Stabilität muss 3. Befestigungsschraube (3,5 x 17) eingesetzt werden!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

4 mm

Anzahl Befestigungspunkte

3-Punkt

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen