Linearmontageplatte TIOMOS 1D mit 2-Punkt-Befestigung
1D-Linearmontageplatte Tiomos
ZB-MNTGPLT-LINR-TIOM-1D-H00-EURO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- 3D-Verstellung sorgt für ein einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Sichere Verbindung zur Möbelseite dank 2-Punkt-Befestigung
- Befestigung mit ASSY-Schrauben ø 3,5 oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageplattenhöhe | 0 |
Montageart | Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 13,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!