Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite
Kreuzmontageplatte Tiomos 1D
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H02-EURO-10
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbsthemmend in jeder Position, mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- 3D-Verstellung ermöglicht ein einfaches Einstellen des Fugenbildes
Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
![]() | |
Montageplattenhöhe | 2 mm |
Montageart | Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 4-Punkt |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Datenblätter(X)