Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube

Kreuzmontageplatte Tiomos für ASSY/ Euro 4-Punkt
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00-F.-EURO

Art.-Nr. F058139756

EAN 4052712347269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube

Art.-Nr. F058139756
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
  • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke

  • 3D-Verstellung sorgt für ein einfaches Einstellen des Fugenbildes

  • Sichere Verbindung zur Möbelseite dank 4-Punkt-Befestigung

  • Befestigung mit ASSY-Schrauben ø 3,5 oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
Hinweis

Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.